WAGO - INT. ELECTRÓNICO 4 CH 24V DC 1-10A CONT. LIBRE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con abrazaderas desmontables - sí
Intervalo de medición de corriente - 1...10 A
Subintensidad monofásica posible - no
Subintensidad trifásica posible - no
Sobreintensidad monofásica posible - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
787-3664
Ref.Sonepar
1015043
EAN
4066966493764
Con abrazaderas desmontables:
sí
Intervalo de medición de corriente:
1...10 A
Subintensidad monofásica posible:
no
Subintensidad trifásica posible:
no
Sobreintensidad monofásica posible:
sí
Sobreintensidad trifásica posible:
no
Histéresis monofásica posible:
no
Histéresis trifásica posible:
no
Contiene función tensión CC, subtensión:
no
Contiene función tensión CC, sobretensión:
sí
Función intensidad CC, histéresis:
no
Tiempo mín. de retardo de activación ajustable:
0.016 s
Tiempo máx. de retardo de activación permitido:
100 s
Transformador de corriente externo:
no
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
0
Anchura:
32 mm
Altura:
95 mm
Profundidad:
117.5 mm
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


