WAGO - Interruptor electrónico;8 canales;Tensión de entrada 24V DC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de abrazadera con resorte
Con abrazaderas desmontables - sí
Intervalo de medición de corriente - 2...10 A
Subintensidad monofásica posible - no
Subintensidad trifásica posible - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
787-1668/000-004
Ref.Sonepar
1210825
EAN
4050821804352
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de abrazadera con resorte
Con abrazaderas desmontables:
sí
Intervalo de medición de corriente:
2...10 A
Subintensidad monofásica posible:
no
Subintensidad trifásica posible:
no
Sobreintensidad monofásica posible:
sí
Sobreintensidad trifásica posible:
no
Histéresis monofásica posible:
no
Histéresis trifásica posible:
no
Contiene función tensión CC, subtensión:
no
Contiene función tensión CC, sobretensión:
no
Función intensidad CC, histéresis:
no
Tiempo mín. de retardo de activación ajustable:
0.016 s
Tiempo máx. de retardo de activación permitido:
100 s
Transformador de corriente externo:
no
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
0
Anchura:
42 mm
Altura:
127 mm
Profundidad:
142.5 mm
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


