WAGO - Línea de sistema;para Schneider TSX;16 entradas o salidas digitales

Wago Iberia Sl
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - PLC – otros dispositivos

  • Longitud - 1 m

  • Compatible para PLC de placa de entrada - sí

  • Compatible para PLC de tarjeta de salida - sí

  • Apto para señales digitales - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

706-3057/300-100

Ref.Sonepar

1137882

EAN

4045454873752

Función:

PLC – otros dispositivos

Longitud:

1 m

Compatible para PLC de placa de entrada:

sí

Compatible para PLC de tarjeta de salida:

sí

Apto para señales digitales:

sí

Apto para señales analógicas:

sí

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

Otros

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

Otros

Número de polos:

20

Línea de sistema; para Schneider TSX; 16 entradas o salidas digitales; Longitud 1m; Sección del conductor 0,14mm²

Un producto de WAGO

Descubra la serie WAGO