WAGO - Manguera encogible;para Smart Printer;Diámetro no retraído: 4,8 rmm;blanco

Wago Iberia Sl
CopiarCopiar
WAGO - Manguera encogible;para Smart Printer;Diámetro no retraído: 4,8 rmm;blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Forma de rodillo

  • Tipo - De paredes finas

  • Dentadura - Ninguno

  • Material - Plástico

  • Diámetro del núcleo desde/hasta - 4.8...4.8 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

211-502

Ref.Sonepar

1286843

EAN

4055143370240

Modelo:

Forma de rodillo

Tipo:

De paredes finas

Dentadura:

Ninguno

Material:

Plástico

Diámetro del núcleo desde/hasta:

4.8...4.8 mm

Longitud:

20000 mm

Color:

Blanco

Transparente:

no

Con espacio para la etiqueta:

Sobreimpresión:

Ninguno

Método de montaje:

Suspendido

Manguera encogible; para Smart Printer; Diámetro no retraído: 4,8 rmm; blanco

Un producto de WAGO

Descubra la serie WAGO