WAGO - Manguera encogible;para Smart Printer;Diámetro no retraído: 6,4 rmm;blanco

Wago Iberia Sl
CopiarCopiar
WAGO - Manguera encogible;para Smart Printer;Diámetro no retraído: 6,4 rmm;blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Forma de rodillo

  • Tipo - De paredes finas

  • Dentadura - Ninguno

  • Material - Plástico

  • Diámetro del núcleo desde/hasta - 6.4...6.4 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

211-503

Ref.Sonepar

1286844

EAN

4055143370271

Modelo:

Forma de rodillo

Tipo:

De paredes finas

Dentadura:

Ninguno

Material:

Plástico

Diámetro del núcleo desde/hasta:

6.4...6.4 mm

Longitud:

20000 mm

Color:

Blanco

Transparente:

no

Con espacio para la etiqueta:

Sobreimpresión:

Ninguno

Método de montaje:

Suspendido

Manguera encogible; para Smart Printer; Diámetro no retraído: 6,4 rmm; blanco

Un producto de WAGO

Descubra la serie WAGO