WAGO - Manguito transparente 12mm cable diámetro 1,4...5,0mm - 211-812

Wago Iberia Sl
CopiarCopiar
WAGO - Manguito transparente 12mm cable diámetro 1,4...5,0mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Otros

  • Tipo - De paredes finas

  • Dentadura - Ninguno

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

211-812

Ref.Sonepar

477026

EAN

4050821674986

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Otros

Tipo:

De paredes finas

Dentadura:

Ninguno

Material:

Plástico

Diámetro del núcleo desde/hasta:

1.4...5 mm

Longitud:

12 mm

Anchura:

4 mm

Color:

Otros

Transparente:

sí

Con espacio para la etiqueta:

no

Sobreimpresión:

Ninguno

Método de montaje:

Suspendido

Manguitos; Longitud: 12 mm; para uso de 211-811; sin halógenos; Diámetro exterior de cable: 1,4 … 5,0 mm; transparente

Un producto de WAGO

Descubra la serie WAGO