WAGO - Marco interruptor universal;sin halógenos;negro - 210-853
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Anchura - 27 mm
Altura - 19 mm
Montaje autoadhesivo - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
210-853
Ref.Sonepar
1029988
EAN
4050821674931
Material:
Plástico
Anchura:
27 mm
Altura:
19 mm
Montaje autoadhesivo:
no
Marco interruptor universal; sin halógenos; negro
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


