WAGO - Módulo con optoacoplador Serie 859 gris - 859-794

Wago Iberia Sl
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de tensión primaria - 16...30 V

  • Tipo de tensión (tensión de entrada) - CC

  • Intervalo de tensión secundario - 9...60 V

  • Tipo de tensión de salida - CC

  • Intensidad nominal de funcionamiento Ie - 0.1 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

859-794

Ref.Sonepar

814108

EAN

4066966278989

Intervalo de tensión primaria:

16...30 V

Tipo de tensión (tensión de entrada):

CC

Intervalo de tensión secundario:

9...60 V

Tipo de tensión de salida:

CC

Intensidad nominal de funcionamiento Ie:

0.1 A

Tipo de salida digital:

Electrónico

Con indicación LED:

sí

Módulo de optoacoplador; Tensión nominal de entrada: 24 VCC; Rango de tensión de salida 9 … 60V DC; Corriente permanente límite 0,1 A; Ferrocarril; 6 mm ancho de montaje; gris

Un producto de WAGO

Descubra la serie WAGO