WAGO - Módulo con relé;Tensión nominal de entrada: 24 VCC;4 inversores - 858-304
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de abrazadera con resorte
Completo con toma - sí
Con abrazaderas desmontables - no
Con indicación LED - sí
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...24 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
858-304
Ref.Sonepar
1262632
EAN
4055143567770
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de abrazadera con resorte
Completo con toma:
sí
Con abrazaderas desmontables:
no
Con indicación LED:
sí
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
24...24 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Accionador, polarización:
Polarizado
Accionador, tipo de conmutación:
Estable mono
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
4
Tipo de contacto de interruptor:
Contacto simple
Contactos guiados a la fuerza:
no
Corriente nominal:
5 A
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
31 mm
Altura:
97 mm
Profundidad:
97 mm
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


