WAGO - Módulo de batería de plomo y fibra;Tensión de entrada 24V DC;Corriente de salida 20A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Indicación de tamaño - Otros
Número de células/celdas - 2
Modelo - Otros
Tensión nominal - 24 V
Capacidad - 3200 mAh
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
787-871
Ref.Sonepar
1126916
EAN
4045454916626
Indicación de tamaño:
Otros
Número de células/celdas:
2
Modelo:
Otros
Tensión nominal:
24 V
Capacidad:
3200 mAh
Otras indicaciones:
Otros
Longitud:
175.5 mm
Altura incluido el poste:
168 mm
Anchura:
76.2 mm
Conjunto de baterías:
sí
Apto para aplicaciones EX:
no
Receptáculo de plástico:
no
Temperatura ambiente:
-10...40 °C
Apto para cargador rápido:
sí
Peso:
3079 g
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


