WAGO - Módulo de optoacoplador;Tensión nominal de entrada 12V DC;Rango de tensión de salida 3 … 30V DC;gris - 859-739
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de tensión primaria - 9.6...14.4 V
Tipo de tensión (tensión de entrada) - CC
Intervalo de tensión secundario - 3...30 V
Tipo de tensión de salida - CC
Intensidad nominal de funcionamiento Ie - 5 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
859-739
Ref.Sonepar
1282777
EAN
4055143605397
Intervalo de tensión primaria:
9.6...14.4 V
Tipo de tensión (tensión de entrada):
CC
Intervalo de tensión secundario:
3...30 V
Tipo de tensión de salida:
CC
Intensidad nominal de funcionamiento Ie:
5 A
Tipo de salida digital:
Electrónico
Con indicación LED:
sí
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


