WAGO - Módulo de optoacoplador;Tensión nominal de entrada: 24 VCC;Rango de tensión de salida 3 … 30V DC;gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de tensión primaria - 16...30 V
Tipo de tensión (tensión de entrada) - CC
Intervalo de tensión secundario - 3...30 V
Tipo de tensión de salida - CC
Intensidad nominal de funcionamiento Ie - 5.5 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
859-740
Ref.Sonepar
1285521
EAN
4055143605427
Intervalo de tensión primaria:
16...30 V
Tipo de tensión (tensión de entrada):
CC
Intervalo de tensión secundario:
3...30 V
Tipo de tensión de salida:
CC
Intensidad nominal de funcionamiento Ie:
5.5 A
Tipo de salida digital:
Electrónico
Con indicación LED:
sí
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


