WAGO - Módulo de optoacoplador;Tensión nominal de entrada 5V DC;Rango de tensión de salida 0 … 24V DC;gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de tensión primaria - 4...6 V
Tipo de tensión (tensión de entrada) - CC
Intervalo de tensión secundario - 20...30 V
Tipo de tensión de salida - CC
Intensidad nominal de funcionamiento Ie - 0.5 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
859-752
Ref.Sonepar
1201671
EAN
4055143605465
Intervalo de tensión primaria:
4...6 V
Tipo de tensión (tensión de entrada):
CC
Intervalo de tensión secundario:
20...30 V
Tipo de tensión de salida:
CC
Intensidad nominal de funcionamiento Ie:
0.5 A
Tipo de salida digital:
Transistor
Con indicación LED:
sí
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


