WAGO - Módulo de protección contra sobretensiones para técnica de señalización;Tensión nominal 24V DC;para 2 circuitos de señal con derivación comú
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Voltaje DC nominal - 24...24 V
Tensión continua máxima CA - 23 V
Tensión continua máxima CC - 33 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 5 kA
Intensidad de carga nominal - 10 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
792-802
Ref.Sonepar
1193193
EAN
4017332780759
Voltaje DC nominal:
24...24 V
Tensión continua máxima CA:
23 V
Tensión continua máxima CC:
33 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
5 kA
Intensidad de carga nominal:
10 A
Nivel de protección de tensión núcleo/núcleo:
50 V
Nivel de protección de tensión núcleo/tierra:
750 V
Frecuencia de limitación:
6 MHz
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Conexión 1:
Abrazadera
Termo control pro activo:
no
Con contacto de señalización remota:
no
Señalización en el dispositivo:
Ninguno
Versión a prueba de explosiones:
no
Número de conductores (sin toma de tierra):
2
Amplitud de instalación:
6 mm
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


