WAGO - Módulo de redundancia;Tensión de entrada 2 x 9 … 54V DC;Corriente de entrada 2 x 40A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC
Primera tensión de salida secundaria - 9...54 V
Intensidad máx. de salida 1 - 76 A
Tensión secundaria regulable - no
Tensión nominal de salida 1 - 24 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
787-785
Ref.Sonepar
1059345
EAN
4055143036306
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Primera tensión de salida secundaria:
9...54 V
Intensidad máx. de salida 1:
76 A
Tensión secundaria regulable:
no
Tensión nominal de salida 1:
24 V
Corriente nominal de salida 1:
76 A
Prueba de cortocircuito:
no
Tensión de alimentación nominal a CC:
9...54 V
Tensión de salida estabilizada:
no
Salida de potencia:
1824 W
Estabilizado:
no
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de abrazadera con resorte
Montaje en carriles posible:
sí
Versión modular:
no
Anchura en módulos:
5
Montaje directo posible:
no
Anchura:
83 mm
Altura:
130 mm
Profundidad:
153 mm
Apto para funciones de seguridad:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


