WAGO - Módulo de transmisión para cableado de sistema;Conectores según DIN 41651;Conector macho
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - Conexión de abrazadera con resorte
Tipo de conexión eléctrica, lateral - Otros
Número de polos - 32
Tasa de voltaje - 50 V
Corriente asignada - 1 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
704-2024
Ref.Sonepar
1276696
EAN
4050821220657
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
Conexión de abrazadera con resorte
Tipo de conexión eléctrica, lateral:
Otros
Número de polos:
32
Tasa de voltaje:
50 V
Corriente asignada:
1 A
Grado de contaminación (valor):
2
Profundidad:
85 mm
Anchura:
85 mm
Altura:
85 mm
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


