WAGO - Módulo de transmisión para cableado de sistema;Conectores según DIN 41651;Conector macho
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - Conexión de abrazadera con resorte
Tipo de conexión eléctrica, lateral - Otros
Número de polos - 64
Tasa de voltaje - 50 V
Corriente asignada - 5 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
704-5004
Ref.Sonepar
970591
EAN
4045454980108
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
Conexión de abrazadera con resorte
Tipo de conexión eléctrica, lateral:
Otros
Número de polos:
64
Tasa de voltaje:
50 V
Corriente asignada:
5 A
Grado de contaminación (valor):
2
Profundidad:
105 mm
Anchura:
180 mm
Altura:
105 mm
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


