WAGO - MODULO FINAL SERIE 2020 1 CONDUCTOR AZU
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Implantación antideflagrante 'Ex e' - no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.14...1.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.5...0.75 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 0.5...1.5 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 0.14...1 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2020-184
Ref.Sonepar
1123769
EAN
4050821245179
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.14...1.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.5...0.75 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.5...1.5 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.14...1 mm²
Entrada de intensidad nominal:
13.5 A
Tasa de voltaje:
500 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión de abrazadera con resorte
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión de abrazadera con resorte
Número de polos:
1
Número de posiciones de abrazaderas por polo:
1
Método de montaje:
Otros
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
105...105 °C
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Libre de halógenos:
sí
Anchura:
3.5 mm
Altura:
22.4 mm
Profundidad:
40.5 mm
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Azul
Transparente:
no
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


