WAGO - Módulo fusible 5x20 6,3A - 286-890
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de inserción de fusible - Fusible G 5x20 mm
Tipo de soporte de fusible - Enchufable
Tipo de elemento de indicación para indicación de defecto - Otros
Tensión de alimentación para indicación de defecto - 24...24 V
Tipo de tensión para indicación predeterminada - CA/CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
286-890
Ref.Sonepar
850940
EAN
4045454376451
Tipo de inserción de fusible:
Fusible G 5x20 mm
Tipo de soporte de fusible:
Enchufable
Tipo de elemento de indicación para indicación de defecto:
Otros
Tensión de alimentación para indicación de defecto:
24...24 V
Tipo de tensión para indicación predeterminada:
CA/CC
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.08...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.25...1.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.08...2.5 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.08...2.5 mm²
Tasa de voltaje:
250 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión de abrazadera con resorte
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión de abrazadera con resorte
Número de niveles:
1
Método de montaje:
Otros
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-25...40 °C
Anchura:
10 mm
Profundidad:
52 mm
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Gris
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


