WAGO - Módulo interface Ethernet RJ-45 2 líneas, 1,50mm² para conexión de apantallamiento
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Bus (toma)
Tipo de conector - RJ45 8(8)
Apantallado - sí
Categoría - Otros
Tipo de conexión - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
289-175
Ref.Sonepar
710787
EAN
4045454317522
Modelo:
Bus (toma)
Tipo de conector:
RJ45 8(8)
Apantallado:
sí
Categoría:
Otros
Tipo de conexión:
Otros
Herramienta especial necesaria:
no
Apto para cable redondo:
no
Apto para cable plano:
no
Apto para conductor de cable litz:
no
Color:
Otros
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


