WAGO - Módulo interface Ethernet RJ-45

Wago Iberia Sl
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Bus (toma)

  • Tipo de conector - RJ45 8(8)

  • Apantallado - sí

  • Categoría - Otros

  • Tipo de conexión - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

289-175/790-108

Ref.Sonepar

806682

EAN

4045454317539

Modelo:

Bus (toma)

Tipo de conector:

RJ45 8(8)

Apantallado:

sí

Categoría:

Otros

Tipo de conexión:

Otros

Herramienta especial necesaria:

no

Apto para cable redondo:

no

Apto para cable plano:

no

Apto para conductor de cable litz:

no

Color:

Otros

Módulo de transmisión; RJ-45; Bornas para placas de circuito impreso, 2 líneas; Cat. 5; con zócalo de montaje; para conexión de apantallamiento; con soporte para fijación de apantallamiento

Un producto de WAGO

Descubra la serie WAGO