WAGO - Módulo JUMPFLEX Serie 857 para alimentación - 857-979
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.34...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 0.08...2.5 mm²
Entrada de intensidad nominal - 8 A
Tipo de conexión de eléctrica 1 - Conexión de abrazadera con resorte
Tipo de conexión de eléctrica 2 - Conexión de abrazadera con resorte
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
857-979
Ref.Sonepar
213973
EAN
4050821088189
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.34...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.08...2.5 mm²
Entrada de intensidad nominal:
8 A
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión de abrazadera con resorte
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión de abrazadera con resorte
Número de niveles:
4
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
2
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-25...70 °C
Anchura:
6 mm
Altura:
94 mm
Profundidad:
96 mm
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Gris
Fases conectadas internamente:
no
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


