WAGO - Módulo para sensor 125V - 289-664
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - Conexión de abrazadera con resorte
Tipo de conexión eléctrica, lateral - Otros
Tasa de voltaje - 100 V
Corriente asignada - 1 A
Grado de contaminación (valor) - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
289-664
Ref.Sonepar
477210
EAN
4045454193294
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
Conexión de abrazadera con resorte
Tipo de conexión eléctrica, lateral:
Otros
Tasa de voltaje:
100 V
Corriente asignada:
1 A
Grado de contaminación (valor):
2
Profundidad:
85 mm
Anchura:
56 mm
Altura:
85 mm
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


