WAGO - Optoacoplador Serie 857 entrada 2x24V DC salida 2x3V-30V DC

Wago Iberia Sl
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de tensión primaria - 16.8...31.2 V

  • Tipo de tensión (tensión de entrada) - CC

  • Intervalo de tensión secundario - 3...31.2 V

  • Tipo de tensión de salida - CC

  • Intensidad nominal de funcionamiento Ie - 3 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

857-1430

Ref.Sonepar

826350

EAN

4050821451587

Intervalo de tensión primaria:

16.8...31.2 V

Tipo de tensión (tensión de entrada):

CC

Intervalo de tensión secundario:

3...31.2 V

Tipo de tensión de salida:

CC

Intensidad nominal de funcionamiento Ie:

3 A

Tipo de salida digital:

Electrónico

Con indicación LED:

sí

Módulo de optoacoplador; 2 polos; Tensión nominal de entrada: 24 VCC; Rango de tensión de salida 3 … 31,2V DC; Corriente permanente límite 3 A; Conexión de 2 conductores; Indicador de estado, amarillo; 6 mm ancho de montaje; gris claro

Un producto de WAGO

Descubra la serie WAGO