WAGO - Optoacoplador Serie 859 24V DC 30V DC 3A gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de tensión primaria - 12.5...30 V
Tipo de tensión (tensión de entrada) - CC
Intervalo de tensión secundario - 3...30 V
Tipo de tensión de salida - CC
Intensidad nominal de funcionamiento Ie - 4.8 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
859-730
Ref.Sonepar
613348
EAN
4055143604987
Intervalo de tensión primaria:
12.5...30 V
Tipo de tensión (tensión de entrada):
CC
Intervalo de tensión secundario:
3...30 V
Tipo de tensión de salida:
CC
Intensidad nominal de funcionamiento Ie:
4.8 A
Tipo de salida digital:
Electrónico
Con indicación LED:
sí
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


