WAGO - Peine puente 2002 3P 25A 8x25 gris claro - 2002-403

Wago Iberia Sl
CopiarCopiar
WAGO - Peine puente 2002 3P 25A 8x25 gris claro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Conector transversal

  • Número de abrazaderas de puente - 3

  • Implantación antideflagrante 'Ex e' - sí

  • Entrada de intensidad nominal - 25 A

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

2002-403

Ref.Sonepar

908359

EAN

4055143687331

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Conector transversal

Número de abrazaderas de puente:

3

Implantación antideflagrante 'Ex e':

sí

Entrada de intensidad nominal:

25 A

Tasa de voltaje:

800 V

Aislado:

sí

Con protección anti descargas:

sí

Método de montaje:

Enchufable

Separación modular:

5.2 mm

Color:

Gris

Puente; 3 polos; aislado; gris claro

Un producto de WAGO

Descubra la serie WAGO