WAGO - Peine puente Serie 2001 3P 18A gris claro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Conector transversal
Número de abrazaderas de puente - 3
Implantación antideflagrante 'Ex e' - sí
Entrada de intensidad nominal - 18 A
Tasa de voltaje - 800 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2001-403
Ref.Sonepar
476934
EAN
4055143698436
Modelo:
Conector transversal
Número de abrazaderas de puente:
3
Implantación antideflagrante 'Ex e':
sí
Entrada de intensidad nominal:
18 A
Tasa de voltaje:
800 V
Aislado:
sí
Con protección anti descargas:
sí
Método de montaje:
Enchufable
Separación modular:
4.2 mm
Color:
Gris
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


