WAGO - PL.2002 FNL.INTERM.ESP.0,8MM 4X25 4G GR

Wago Iberia Sl
CopiarCopiar
WAGO - PL.2002 FNL.INTERM.ESP.0,8MM 4X25 4G GR

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de placa final -

  • Tipo de partición -

  • Color - Gris

  • Grosor - 0.8 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,02 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

2002-3291

Ref.Sonepar

1071875

EAN

4044918691239

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de placa final:

Tipo de partición:

Color:

Gris

Grosor:

0.8 mm

Conexión rápida:

Placa final e intermedia; espesor 0,8 mm; gris

Un producto de WAGO

Descubra la serie WAGO