WAGO - Placa 70x33mm para impresora inteligente plata - 210-802
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Plata
Transparente - no
Libre de halógenos - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
210-802
Ref.Sonepar
903897
EAN
4055143099523
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Plata
Transparente:
no
Libre de halógenos:
sí
Anchura:
33 mm
Altura:
70 mm
Placas de identificación; 70 x 33 mm; colores plateados
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


