WAGO - Placa 99x44mm para impresora inteligente plata - 210-804
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Plata
Transparente - no
Libre de halógenos - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
210-804
Ref.Sonepar
477021
EAN
4050821632627
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Plata
Transparente:
no
Libre de halógenos:
sí
Anchura:
99 mm
Altura:
44 mm
Placas de identificación; 99 x 44 mm; colores plateados
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


