WAGO - Placa distanciadora Serie 280 103mm naranja - 280-336
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de placa final - sí
Tipo de partición - no
Color - Naranja
Grosor - 1.1 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,02 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
280-336
Ref.Sonepar
477104
EAN
4017332277921
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de placa final:
sí
Tipo de partición:
no
Color:
Naranja
Grosor:
1.1 mm
Conexión rápida:
sí
Placa distanciadora; espesor 1,1 mm; naranja
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


