WAGO - Placa final de 8 pisos;sin impresión;espesor 7,62 mm;naranja
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de placa final - sí
Tipo de partición - no
Color - Naranja
Grosor - 7.62 mm
Conexión rápida - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
727-117
Ref.Sonepar
1278678
EAN
4017332234078
Tipo de placa final:
sí
Tipo de partición:
no
Color:
Naranja
Grosor:
7.62 mm
Conexión rápida:
sí
Placa final de 8 pisos; sin impresión; espesor 7,62 mm; naranja
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


