WAGO - Placa final e intermedia;espesor 0,8 mm;gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de placa final - sí
Tipo de partición - sí
Color - Gris
Grosor - 0.8 mm
Conexión rápida - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2102-1291
Ref.Sonepar
1286459
EAN
4055143745345
Tipo de placa final:
sí
Tipo de partición:
sí
Color:
Gris
Grosor:
0.8 mm
Conexión rápida:
sí
Placa final e intermedia; espesor 0,8 mm; gris
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


