WAGO - Placa final e intermedia;espesor 1,1 mm;gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de placa final - sí
Tipo de partición - sí
Color - Gris
Grosor - 1.1 mm
Conexión rápida - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
769-317
Ref.Sonepar
1131269
EAN
4017332968874
Tipo de placa final:
sí
Tipo de partición:
sí
Color:
Gris
Grosor:
1.1 mm
Conexión rápida:
sí
Placa final e intermedia; espesor 1,1 mm; gris
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


