WAGO - Placa final e intermedia;espesor 1,5 mm;naranja

Wago Iberia Sl
CopiarCopiar
WAGO - Placa final e intermedia;espesor 1,5 mm;naranja

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de placa final - sí

  • Tipo de partición - sí

  • Color - Naranja

  • Grosor - 1.5 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,04 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

783-317

Ref.Sonepar

1154282

EAN

4017332287623

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de placa final:

sí

Tipo de partición:

sí

Color:

Naranja

Grosor:

1.5 mm

Conexión rápida:

sí

Placa final e intermedia; espesor 1,5 mm; naranja

Un producto de WAGO

Descubra la serie WAGO