WAGO - Placa final e intermedia;espesor 1,5 mm;naranja
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de placa final - sí
Tipo de partición - sí
Color - Naranja
Grosor - 1.5 mm
Conexión rápida - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
780-317
Ref.Sonepar
1170212
EAN
4017332287289
Tipo de placa final:
sí
Tipo de partición:
sí
Color:
Naranja
Grosor:
1.5 mm
Conexión rápida:
sí
Placa final e intermedia; espesor 1,5 mm; naranja
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


