WAGO - Placa final e intermedia;espesor 1,5 mm;naranja - 782-317
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de placa final - sí
Tipo de partición - sí
Color - Naranja
Grosor - 1.5 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,04 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
782-317
Ref.Sonepar
1170215
EAN
4017332287555
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de placa final:
sí
Tipo de partición:
sí
Color:
Naranja
Grosor:
1.5 mm
Conexión rápida:
sí
Placa final e intermedia; espesor 1,5 mm; naranja
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


