WAGO - Placa final e intermedia;espesor 2,5 mm;gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de placa final - sí
Tipo de partición - sí
Color - Gris
Grosor - 2.5 mm
Conexión rápida - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
282-308
Ref.Sonepar
1065647
EAN
4017332293112
Tipo de placa final:
sí
Tipo de partición:
sí
Color:
Gris
Grosor:
2.5 mm
Conexión rápida:
sí
Placa final e intermedia; espesor 2,5 mm; gris
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


