WAGO - Placa final e intermedia;espesor 2,5 mm;gris

Wago Iberia Sl
CopiarCopiar
WAGO - Placa final e intermedia;espesor 2,5 mm;gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de placa final - sí

  • Tipo de partición - sí

  • Color - Gris

  • Grosor - 2.5 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,03 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

280-342

Ref.Sonepar

1203066

EAN

4017332297738

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de placa final:

sí

Tipo de partición:

sí

Color:

Gris

Grosor:

2.5 mm

Conexión rápida:

sí

Placa final e intermedia; espesor 2,5 mm; gris

Un producto de WAGO

Descubra la serie WAGO