WAGO - Placa final e intermedia;espesor 4 mm;gris - 282-311
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de placa final - sí
Tipo de partición - sí
Color - Gris
Grosor - 4 mm
Conexión rápida - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
282-311
Ref.Sonepar
946486
EAN
4017332286107
Tipo de placa final:
sí
Tipo de partición:
sí
Color:
Gris
Grosor:
4 mm
Conexión rápida:
sí
Placa final e intermedia; espesor 4 mm; gris
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


