WAGO - Placa final intermedia 0,8x42,3x96mm naranja

Wago Iberia Sl
CopiarCopiar
WAGO - Placa final intermedia 0,8x42,3x96mm naranja

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de placa final - sí

  • Tipo de partición - sí

  • Color - Naranja

  • Grosor - 0.8 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,02 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

2003-7692

Ref.Sonepar

756713

EAN

4044918925648

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de placa final:

sí

Tipo de partición:

sí

Color:

Naranja

Grosor:

0.8 mm

Conexión rápida:

sí

Placa final e intermedia; espesor 0,8 mm; naranja

Un producto de WAGO

Descubra la serie WAGO