WAGO - Placa final intermedia Serie 2000 para borna 2 conductores gris - 2000-1291
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de placa final - sí
Tipo de partición - sí
Color - Gris
Grosor - 0.7 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,02 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2000-1291
Ref.Sonepar
840136
EAN
4045454711344
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de placa final:
sí
Tipo de partición:
sí
Color:
Gris
Grosor:
0.7 mm
Conexión rápida:
sí
Placa final e intermedia; espesor 0,7 mm; gris
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


