WAGO - Placa final intermedia Serie 2016 70mm gris - 2016-1291
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de placa final - sí
Tipo de partición - sí
Color - Gris
Grosor - 1 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,02 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2016-1291
Ref.Sonepar
782832
EAN
4044918121835
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de placa final:
sí
Tipo de partición:
sí
Color:
Gris
Grosor:
1 mm
Conexión rápida:
sí
Placa final e intermedia; espesor 1 mm; gris
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


