WAGO - Placa final intermedia Serie 2020 1mm naranja

Wago Iberia Sl
CopiarCopiar
WAGO - Placa final intermedia Serie 2020 1mm naranja

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de placa final - sí

  • Tipo de partición - sí

  • Color - Naranja

  • Grosor - 1 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,02 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

2020-2292

Ref.Sonepar

476987

EAN

4050821049661

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de placa final:

sí

Tipo de partición:

sí

Color:

Naranja

Grosor:

1 mm

Conexión rápida:

sí

Placa final e intermedia; espesor 1 mm; naranja

Un producto de WAGO

Descubra la serie WAGO