WAGO - Placa final intermedia Serie 279 85mm gris - 279-518
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de placa final - sí
Tipo de partición - sí
Color - Gris
Grosor - 2 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,04 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
279-518
Ref.Sonepar
846890
EAN
4017332980036
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de placa final:
sí
Tipo de partición:
sí
Color:
Gris
Grosor:
2 mm
Conexión rápida:
sí
Placa final e intermedia; espesor 2 mm; gris
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


