WAGO - Placa final intermedia Serie 280 90,5mm gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de placa final - sí
Tipo de partición - sí
Color - Gris
Grosor - 1 mm
Conexión rápida - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
280-320
Ref.Sonepar
477083
EAN
4017332291149
Tipo de placa final:
sí
Tipo de partición:
sí
Color:
Gris
Grosor:
1 mm
Conexión rápida:
sí
Placa final e intermedia; espesor 1 mm; para bornas de cuatro pisos; gris
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


