WAGO - Placa final intermedia Serie 280 para borna 4 conductores gris - 280-314
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de placa final - sí
Tipo de partición - sí
Color - Gris
Grosor - 2.5 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,03 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
280-314
Ref.Sonepar
477097
EAN
4017332292245
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de placa final:
sí
Tipo de partición:
sí
Color:
Gris
Grosor:
2.5 mm
Conexión rápida:
sí
Placa final e intermedia; espesor 2,5 mm; gris
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


