WAGO - Placa final intermedia Serie 282 85mm gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de placa final - sí
Tipo de partición - no
Color - Gris
Grosor - 2 mm
Conexión rápida - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
282-334
Ref.Sonepar
585762
EAN
4017332280853
Tipo de placa final:
sí
Tipo de partición:
no
Color:
Gris
Grosor:
2 mm
Conexión rápida:
sí
Placa final; espesor 2 mm; gris
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


