WAGO - Placa final para bornes con portafusible Serie 2002 naranja - 2002-992

Wago Iberia Sl
CopiarCopiar
WAGO - Placa final para bornes con portafusible Serie 2002 naranja

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de placa final - sí

  • Tipo de partición - no

  • Color - Naranja

  • Grosor - 2 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,04 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

2002-992

Ref.Sonepar

476957

EAN

4045454779245

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de placa final:

sí

Tipo de partición:

no

Color:

Naranja

Grosor:

2 mm

Conexión rápida:

sí

Placa final para bornas con portafusibles; espesor 2 mm; naranja

Un producto de WAGO

Descubra la serie WAGO