WAGO - Placa final;para conectores TOPJOB®S;espesor 1,5 mm;gris

Wago Iberia Sl
CopiarCopiar
WAGO - Placa final;para conectores TOPJOB®S;espesor 1,5 mm;gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de placa final -

  • Tipo de partición - no

  • Color - Gris

  • Grosor - 1.5 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,04 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

2004-541

Ref.Sonepar

1208466

EAN

4044918985840

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de placa final:

Tipo de partición:

no

Color:

Gris

Grosor:

1.5 mm

Conexión rápida:

Placa final; para conectores TOPJOB®S; espesor 1,5 mm; gris

Un producto de WAGO

Descubra la serie WAGO